SCARPA ROAD TOP AU K-ROAD TOP S3 HRO CI SRC -BK GRIGIO/AZZU B1001B # 37

Scarpe basse K-ROAD S3 HRO HI CI SRC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B1001-0WB 37
Rubix:999241010001907
Produttore:CA-B1001-0WB 37
EAN:8054633495131
SCARPA ROAD TOP AU K-ROAD TOP S3 HRO CI SRC -BK GRIGIO/AZZU B1001B # 37

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe37
Gambalealto
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCARPA ROAD TOP AU K-ROAD TOP S3 HRO CI SRC -BK GRIGIO/AZZU B1001B # 37


Questa scarpa di sicurezza è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti che lavorano in ambienti difficili come l'edilizia, l'industria leggera, l'industria pesante, i cantieri, le installazioni, l'artigianato, l'agricoltura, le miniere e le cave.


Caratteristiche Questa scarpa bassa K-ROAD S3 HRO HI CI SRC ha una tomaia in pelle Nabuck per una maggiore resistenza e una fodera SmellStop 100% antibatterica per un'igiene ottimale. La soletta anatomica rimovibile Dry'n Air Omnia offre un comfort personalizzato, mentre l'intersuola in PU offre resistenza alla flessione. La soletta Fresh'n Flex protegge dalle forature.






Il puntale di sicurezza in alluminio offre una resistenza agli impatti fino a 200 joule e la suola in PU/gomma HRO a doppia densità protegge dal calore di contatto fino a 300°C e dal freddo fino a 8°C.Caratteristiche tecniche - Peso (taglia 42): 650 g per scarpa - Disponibile nelle taglie dalla 36 alla 48 - Puntale resistente agli impatti (200 j) e alla compressione (15 kN) - Suola antiscivolo - Proprietà antistatiche.








Proprietà antistatiche. - Tallone con assorbimento di energia di 29 j. - Tomaia resistente allo strappo (215 N). - Fodera resistente allo strappo (47 N) e all'abrasione sia in condizioni di bagnato che di asciutto.Norme Questa scarpa è conforme alla norma EN ISO 20345: 2011, che specifica i requisiti del mercato europeo per le scarpe di sicurezza.Istruzioni per l'uso 1. Pulire regolarmente con spazzole morbide e acqua.
Pulire regolarmente con spazzole morbide e acqua. 2. Non usare alcool, diluenti o altri prodotti.
Non utilizzare alcool, diluenti o altri agenti chimici. 3. Conservare in un luogo pulito e asciutto a una temperatura di almeno due ore.


Questostivale basso K-ROAD S3 HRO HI CI SRC è prodotto da Base Protection, azienda specializzata nella fornitura di prodotti protettivi di alta qualità per diversi settori industriali. Il marchio Base Protection è rinomato per il suo impegno a favore della sicurezza e del comfort dei professionisti.

Punti di forza





- Buona protezione - Comfort e durata - Igiene garantita - Maggiore sicurezza - Isolamento termico

Applicazioni

Questa scarpa è ideale per l'utilizzo in edilizia, industria leggera, industria pesante, cantieri, installazioni, artigianato, agricoltura, miniere e cave. Offre una protezione affidabile e un comfort ottimale in diversi ambienti di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe37
Gambalealto
Colorenero
Materiale principalepelle
ESDno
Impermeabileno
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamento
102,82 IVA esclusa
/ Paia
125,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe