CALZATURA ANTINFORTUNISTICA GLOVE LOW S3S FO HRO BLACK (EX. 701.170235-80013) 701.181141-80013 # 37
Calzatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Diadora:701.181141-80013-37
Rubix:999250113001461
EAN:8053607611645

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA GLOVE LOW S3S FO HRO BLACK (EX. 701.170235-80013) 701.181141-80013 # 37
Calzatura di sicurezza bassa Diadora GLOVE LOW S3S FO HRO: idrorepellente in nubuck, puntale in alluminio 200J e suola HRO/FO antiscivolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 37 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
| Colore secondario | giallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,44 IVA esclusa
/ Paia
€ 123,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
37
