CALZATURA JESSE OB E FO SR US20449 # 36

U.LITE JESSE

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:US20449/36
Rubix:999260219013724
Produttore:US20449/36
EAN:8033546580585
CALZATURA JESSE OB E FO SR US20449 # 36
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe36
Gambalebasso
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA JESSE OB E FO SR US20449 # 36


Pronta per ogni sfida, questa sneakers è la compagna ideale per chi ama uno stile di vita attivo. L’anima di questa scarpa rivoluzionaria è la tecnologia Infinergy® che immagazzina oltre il 55% di energia e la restituisce ad ogni passo.

Nato per il mondo del running, Infinergy® trasforma l’ammortizzazione tradizionale in ammortizzazione dinamica, che sfrutta il movimento del piede per immagazzinare l’energia nella fase di aderenza al suolo e restituirla quando il piede si spinge in avanti.

Tomaia in maglia di nylon con lavorazione laser, rivestita con fodera traspirante
Suola Infinergy®
Normativa EN ISO 20347:2022 + A1:2024
Classe di protezione: OB E FO SR

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe36
Gambalebasso
Colorebianco
Materiale principalenylon
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

36
selezionare le varianti (14)