CALZATURA JALAS E-SPORT 2625 2625 # 46

Stivali/Stivaletti 2625 JALAS®

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Jalas:2625-46
Rubix:999251110004363
Produttore:2625-46
CALZATURA JALAS E-SPORT 2625 2625 # 46

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe46
Gambalealto
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA JALAS E-SPORT 2625 2625 # 46


La JALAS E-sport 2625 è una scarpa di sicurezza di media altezza, durevole, progettata per ambienti di lavoro versatili. Offre tomaie in pelle scamosciata idrorepellente e parti rivestite in PU per una maggiore durata. Il puntale in alluminio e l'inserto flessibile anti-perforazione garantiscono una protezione affidabile, mentre la suola in PU ad alta aderenza assicura stabilità. La certificazione ladder grip (LG) garantisce una presa sicura durante la salita, rendendola perfetta per la produzione, i magazzini e la logistica.

Punti di forza

Basso peso, Suola resistente all'olio, Proprietà antistatiche, Bordo del gambale imbottito, Soletta ventilante, Supporto alla caviglia, Idrorepellente, Elemento riflettente, Doppie zone di assorbimento degli urti, Conforme alla IEC 61340-5-1 (ESD)

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe46
Gambalealto
Colorenero
Materiale principalepelle
ESDsì
Impermeabilesì
Categoria di sicurezzas3 src
Resistenza allo scivolamentosì
Tipo di chiusuraallacciare
€ 110,91 IVA esclusa
/ Paia
€ 135,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

46