CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD RAFTING S3 SRC B0609 # 47
Scarpa di sicurezza RAFTING S3 SRC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0609-CWA 47
Rubix:999180700010701
Produttore:CA-B0609-CWA 47
EAN:8057741714996


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 47 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | castano |
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD RAFTING S3 SRC B0609 # 47
Tomaia in pelle fiore e Nabutek. Fodera 100% antibatterica SmellStop. Inserto antiperforazione Fresh'N Flex. Soletta Dry'N Air (tecnologia brevettata per la circolazione dell'aria nella scarpa). Puntale SlimCap. Spessore ridotto a 6,5 mm. La fascia protettiva è preadattata al puntale, riducendo il rischio di distacco, pressione e lesioni alla parte superiore delle dita. Soletta Air Tech + TPU-Skin a basso profilo anti-fatica. Puntale in TPU.
Standard EN20345: 2011 S3 SRC.
Standard EN20345: 2011 S3 SRC.
Punti di forza
La soletta anti-fatica AirTech© + TPU-skin© è un'esclusiva tecnologia BASE PROTECTION che consiste nel ridurre lo spessore della soletta per garantire una maggiore flessibilità con un effetto ammortizzante. Il puntale SlimCap non metallico è uno dei più leggeri sul mercato ed è isolato termicamente. Offre un maggiore comfort senza compromettere l'estetica. Le solette sono dotate di una fodera antibatterica SmellStop al 100%, che impedisce la proliferazione di microrganismi responsabili di cattivi odori e infezioni fungine. Inserto antiperforazione Fresh'N Flex.
Applicazioni
Edilizia; industria leggera; industria tecnologica; servizi logistici.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 47 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | castano |
| Materiale principale | pelle |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Materiale | pelle fiore nabutek |
| Senza metallo | no |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,06 IVA esclusa
/ Paia
€ 75,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione