CALZATURA DAVID OB E FO SR US20439 # 38

U.LITE DAVID OB E FO SR

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:US20439-38
Rubix:999260219013162
Produttore:US20439-38
EAN:8033546580462
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe38
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA DAVID OB E FO SR US20439 # 38


Perfetta per un look casual, questa sneakers unisce stile e comfort. Il design contemporaneo, ispirato al mondo del running, la rende versatile per ogni occasione. La suola in Infinergy, leggera e ammortizzante, assicura una camminata fluida e senza sforzo. Ideale per chi cerca una calzatura comoda senza rinunciare allo stile. L'anima di questa scarpa rivoluzionaria è la tecnologia Infinergy® che immagazzina oltre il 55% di energia e la restituisce ad ogni passo.

Nato per il mondo del running, Infinergy® trasforma l’ammortizzazione tradizionale in ammortizzazione dinamica, che sfrutta il movimento del piede per immagazzinare l’energia nella fase di aderenza al suolo e restituirla quando il piede si spinge in avanti.

Tomaia in maglia di nylon con lavorazione laser, rivestita con fodera traspirante
Suola Infinergy®
Normativa EN ISO 20347:2022 + A1:2024
Classe di protezione: OB E FO SR

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe38
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalenylon
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

38
selezionare le varianti (14)