SCARPA UVEX 1 8514-2, BASSA 06885142 # 43
Scarpa bassa uvex 1 x-tended support S1 P SRC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:8514243
Rubix:999220324083368
EAN:4031101577739

Documenti
Dettagli del prodotto : SCARPA UVEX 1 8514-2, BASSA 06885142 # 43
Calzature antinfortunistiche uvex 1, classe di protezione S1 P e S3: proteggono e sostengono in modo ottimale il movimento naturale del corpo umano. Sulla base delle più recenti ricerche scientifiche in ambito fisiologico e tecnologico/innovativo, le calzature antinfortunistiche riducono le sollecitazioni a cui è sottoposto il sistema muscolo-scheletrico durante le attività lavorative e ottimizzano il benessere di chi le indossa. La struttura ergonomica delle calzature antinfortunistiche uvex 1 offre il perfetto equilibrio tra comfort e protezione. Una combinazione vincente di linee pulite e design essenziale.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | microvelluto |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s1 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,31 IVA esclusa
/ Paia
€ 113,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
