SCARPE ANTINFORTUNISTICI 63903-47

Suxxeed S3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Heckel:63903-47
Rubix:999250617005990
Produttore:6390347
EAN:4031101535821
SCARPE ANTINFORTUNISTICI 63903-47

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe47
Gambalealto
Coloregrigio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCARPE ANTINFORTUNISTICI 63903-47


Suola: PU a doppia densità, molto aderente, resistenza agli oli e agli idrocarburi, profilo autopulente, ottimo assorbimento degli urti. Tomaia: Pelle resistente all'acqua e alla penetrazione di liquidi Colletto e ghetta in tessuto idrofobo, occhielli in tessuto. Fodera: Airmesh climatico, altamente resistente all'abrasione, ottimo assorbimento del vapore acqueo, asciugatura rapida. Puntale: composito. Suola antiperforazione: senza metallo. Suola: rimovibile, in tessuto molto resistente all'abrasione e che permette una buona evacuazione del sudore. Peso 570 g nella taglia 42

Punti di forza

Leggerezza, flessibilità, aspetto, comfort, idrofobicità, ottimo grip

Applicazioni

Modelli amagnetici molto leggeri e flessibili per artigiani, industria, logistica, servizi, comunità, zone umide.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe47
Gambalealto
Coloregrigio
Materiale principalecamoscio
ESDno
Impermeabileno
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamentosì
Paese d'origineIT
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

47

Gambale