CALZATURA VELARYON ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20174 # 45

VELARYON ESD

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:RT20174-45
Rubix:999260210010441
Produttore:RT20174-45
EAN:8033546355244
CALZATURA VELARYON ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20174 # 45
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe45
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA VELARYON ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20174 # 45


Le scarpe da lavoro Velaryon ESD uniscono sicurezza e comfort per chi lavora a lungo. Classe S3S CI HI HRO FO SR, offrono punta rinforzata, suola antiscivolo e resistente agli oli, protezione contro l’acqua e l’isolamento termico. L’ESD integrato previene scariche elettrostatiche. Realizzate con materiali leggeri e traspiranti, garantiscono comfort prolungato, stabilità e sostegno, perfette per industrie, logistica e ambienti tecnici.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe45
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalenubuck
ESD
Mostra UNSPSC / ECL@SS
87,72 IVA esclusa
/ Paia
107,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

45
selezionare le varianti (14)