CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SUMMER ESD S1P SRC RL20346 # 46
Calzatura antinfortunistica Summer RL20346
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
U-Power:RL20346-46
Rubix:999190300031595
EAN:8033546376195

Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 46 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SUMMER ESD S1P SRC RL20346 # 46
Scarpe antinfortunistiche RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettate per garantire un prolungato benessere del piede. Basse e super leggere, con tomaia In Airnet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, chiusura con lacci e soffietto in nylon imbottito per garantire un comfort duraturo.
Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura.
Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S1P SRC e è adatta all'uso in ambienti secchi, trasporti e logistica, laboratori artigianali e settore terziario e dei servizi.
Normativa EU: EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura.
Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S1P SRC e è adatta all'uso in ambienti secchi, trasporti e logistica, laboratori artigianali e settore terziario e dei servizi.
Normativa EU: EN ISO 20345:2011 S1P SRC
SUMMER ESD S1P SRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 46 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,75 IVA esclusa
/ Paia
€ 71,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
46