CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA PLANET SELFIE S3 SRC B0240 # 41
Scarpe Selfie B0240 S3 WRU SRC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0240-AWA-41
Rubix:999180700010198
Produttore:CA-B0240-AWA 41
EAN:8032790801484


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | castano |
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA PLANET SELFIE S3 SRC B0240 # 41
Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente certificata contro la penetrazione dell'acqua. Il collare imbottito previene l'infiammazione dei tendini. Puntale in alluminio leggero, resistente a 200J. Soletta anti-fatica ammortizzante AirTech + tpu-Skin®, protezione di base brevettata che riduce lo spessore del battistrada duro con maggiore elasticità; l'effetto di assorbimento dell'energia d'impatto durante la camminata mantiene il piede fresco e dinamico. Lastra Fresh'n Flex non metallica in tessuto balistico, certificata con perforazione di 0 mm secondo la norma 20345: 2011 (chiodo da 4,5 mm - forza 1100Newton). Soletta anatomica in gel Dry'n Air, estraibile, sistema di circolazione dell'aria, inserto in gel che migliora la circolazione dell'aria all'interno della scarpa.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | castano |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 src |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,66 IVA esclusa
/ Paia
€ 89,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione