CALZATURA MARTIN OB E FO SR US20429 # 40

U.LITE MARTIN OB E FO SR

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:US20429-40
Rubix:999260219013174
Produttore:US20429-40
EAN:8033546580349
CALZATURA MARTIN OB E FO SR US20429 # 40
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe40
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA MARTIN OB E FO SR US20429 # 40


Perfetta per chi ama un look urbano e dinamico, questa sneakers unisce stile e comfort. Il design audace e i dettagli tono su tono la rendono un must-have ogni giorno della settimana. La suola in Infinergy, leggera e flessibile, garantisce una libertà di movimento senza pari. L'anima di questa scarpa rivoluzionaria è la tecnologia Infinergy® che immagazzina oltre il 55% di energia e la restituisce ad ogni passo.

Nato per il mondo del running, Infinergy® trasforma l’ammortizzazione tradizionale in ammortizzazione dinamica, che sfrutta il movimento del piede per immagazzinare l’energia nella fase di aderenza al suolo e restituirla quando il piede si spinge in avanti.

Tomaia in maglia di nylon con lavorazione laser, rivestita con fodera traspirante
Suola Infinergy®
Normativa EN ISO 20347:2022 + A1:2024
Classe di protezione: OB E FO SR

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe40
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalenylon
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

40
selezionare le varianti (14)