CALZATURA SCARLETT OB SR UB20099 # 41

SCARLETT OB SR

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:UB20099 41
Rubix:999240313034814
Produttore:UB20099 41
EAN:8033546544594
CALZATURA SCARLETT OB SR UB20099 # 41
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe41
Gambalebasso
Colorerosso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA SCARLETT OB SR UB20099 # 41


Scarlett è una sneaker della nuova collezione Urban di U-Power Lifestyle, contraddistinta da design, tecnologia e comfort. Scarlett è dotata di una suola certificata antiscivolo con inserto in Infinergy. L'anima di questa scarpa rivoluzionaria è la tecnologia Infinergy® che immagazzina oltre il 55% di energia e la restituisce ad ogni passo.
Nato per il mondo del running, Infinergy® trasforma l’ammortizzazione tradizionale in ammortizzazione dinamica, che sfrutta il movimento del piede per immagazzinare l’energia nella fase di aderenza al suolo e restituirla quando il piede si spinge in avanti.

Tomaia in morbida pelle con riporti in microfibra
Fodera interna in pelle
Linguetta in pelle
Punta traforata per garantire maggiore traspirabilità
Stringhe piatte in cotone
Sottopiede in pelle
Suola in poliuretano con inserto in Infinergy®
Normativa EN 20347:2022
Classe di protezione: OB SR

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe41
Gambalebasso
Colorerosso
Materiale principalepelle
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

41
selezionare le varianti (14)