SCARPA S3 HRO CI SRC B1000B (AU)-K-ROAD # 45
Scarpe basse K-ROAD S3 HRO HI CI SRC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B1000-0WB 45
Rubix:999230511028425
Produttore:CA-B1000-0WB 45
EAN:8054633494042

Dettagli del prodotto : SCARPA S3 HRO CI SRC B1000B (AU)-K-ROAD # 45
Le scarpe di sicurezza K-ROAD di Base Protection sono progettate per offrire una sicurezza S3 ottimale. Queste scarpe combinano prestazioni, comfort e durata per soddisfare le esigenze dei professionisti più esigenti.
Caratteristiche: le scarpe antinfortunistiche basse K-ROAD sono dotate di tomaia in pelle nubuck senza cuciture, fodera antibatterica SmellStop, puntale in alluminio, inserto di protezione del tallone in TPU, intersuola balistica Fresh'n Flex®, plantare Dry'n Air Omnia per la traspirazione e suola a doppia densità con tecnologia i-daptive® per un comfort dinamico. Si tratta di una scarpa dal design sportivo, ideale per l'uso quotidiano.
Specifiche: - Materiale della tomaia: pelle nabuk idrorepellente - Materiale della fodera: tessuto sintetico 3D - Materiale della suola: poliuretano a doppia densità e suola in gomma - Peso: 600 g (taglia 42) - Altezza: 87 mm - Protezione: antiperforazione, antiabrasione, antinfortunistica, antinfortunistica. Protezione: antiperforazione, antishock, antistatica, isolamento dal freddo e dal calore, assorbimento dell'energia del tallone, resistenza agli idrocarburi, aderenza su superfici oleose e saponose, resistenza alla penetrazione dell'acqua.
Norme: le scarpe di sicurezza miste K-ROAD di Base Protection sono conformi alla norma EN ISO 20345:2012 nella categoria S3 HRO HI CI SRC, garantendo una protezione che soddisfa i più severi requisiti di sicurezza. Istruzioni per l'uso: per un uso ottimale, pulire le scarpe con spazzole morbide e acqua. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi.
Conservare le calzature in un luogo pulito e asciutto a temperatura ambiente per prolungarne la durata.Informazioni sulmarchio: Base Protection è un marchio italiano specializzato nella progettazione di calzature di sicurezza innovative, fondato nel 2005. Combina comfort, design e tecnologie brevettate per offrire una protezione ottimale. Con oltre 5 milioni di paia vendute in più di 50 paesi, è leader nel settore.
Caratteristiche: le scarpe antinfortunistiche basse K-ROAD sono dotate di tomaia in pelle nubuck senza cuciture, fodera antibatterica SmellStop, puntale in alluminio, inserto di protezione del tallone in TPU, intersuola balistica Fresh'n Flex®, plantare Dry'n Air Omnia per la traspirazione e suola a doppia densità con tecnologia i-daptive® per un comfort dinamico. Si tratta di una scarpa dal design sportivo, ideale per l'uso quotidiano.
Specifiche: - Materiale della tomaia: pelle nabuk idrorepellente - Materiale della fodera: tessuto sintetico 3D - Materiale della suola: poliuretano a doppia densità e suola in gomma - Peso: 600 g (taglia 42) - Altezza: 87 mm - Protezione: antiperforazione, antiabrasione, antinfortunistica, antinfortunistica. Protezione: antiperforazione, antishock, antistatica, isolamento dal freddo e dal calore, assorbimento dell'energia del tallone, resistenza agli idrocarburi, aderenza su superfici oleose e saponose, resistenza alla penetrazione dell'acqua.
Norme: le scarpe di sicurezza miste K-ROAD di Base Protection sono conformi alla norma EN ISO 20345:2012 nella categoria S3 HRO HI CI SRC, garantendo una protezione che soddisfa i più severi requisiti di sicurezza. Istruzioni per l'uso: per un uso ottimale, pulire le scarpe con spazzole morbide e acqua. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi.
Conservare le calzature in un luogo pulito e asciutto a temperatura ambiente per prolungarne la durata.Informazioni sulmarchio: Base Protection è un marchio italiano specializzato nella progettazione di calzature di sicurezza innovative, fondato nel 2005. Combina comfort, design e tecnologie brevettate per offrire una protezione ottimale. Con oltre 5 milioni di paia vendute in più di 50 paesi, è leader nel settore.
Punti di forza
- Protezione ottimale contro urti, abrasioni, traumi e lussazioni - Comfort e adattabilità grazie al sistema dinamico i-daptive® - Durata e resistenza alle condizioni di lavoro più difficili - Design accattivante e sportivo.
Applicazioni
Le scarpe di sicurezza miste K-ROAD sono ideali per i settori dell'edilizia, dell'industria leggera, dell'automotive, delle linee automatizzate, dei servizi e dell'artigianato. Offrono una protezione affidabile e un comfort ottimale in diversi ambienti di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 45 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | tessile |
| ESD | no |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,88 IVA esclusa
/ Paia
€ 113,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione