CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ORANGE ESD S1P SRC RL20396 # 43
Calzatura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:RL20396 43
Rubix:999201123009574
Produttore:0RL20396 43
EAN:8033546382325





Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ORANGE ESD S1P SRC RL20396 # 43
Safety shoes low, light and comfortable u power of the Red Lion line, with ultra-breathable nylon and soft suede upper, aluminum toecap, anti-puncture, anti-slip and PU / PU infinergy, S1P SRC ESD sole
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,33 IVA esclusa
/ Paia
€ 90,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
43