CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 848095
Scarpa GISTREET Evol S1P SRC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:848095
Rubix:170000000535397
EAN:3660338090813


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 46 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | blu navy |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 848095
Norma: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC
Gambale in pelle scamosciata blu marino. Fori laterali per un'aerazione ottimale del piede. Imbottitura in mesh traspirante per una migliore evacuazione dell'umidità verso l'esterno. Linguetta imbottita e foderata. Suola in PU a doppia densità bicolore per un comfort elevato e un'ottima capacità di ammortizzamento.
APPLICAZIONI
Officine, catene di montaggio, movimentazione, trasporto e logistica.
PUNTI FORTI
Soletta integrale ricoperta con fibra traspirante e assorbente. Puntale di sicurezza in acciaio e intercalare antiforatura non metallico conforme alla norma 12568: 2010.
Gambale in pelle scamosciata blu marino. Fori laterali per un'aerazione ottimale del piede. Imbottitura in mesh traspirante per una migliore evacuazione dell'umidità verso l'esterno. Linguetta imbottita e foderata. Suola in PU a doppia densità bicolore per un comfort elevato e un'ottima capacità di ammortizzamento.
APPLICAZIONI
Officine, catene di montaggio, movimentazione, trasporto e logistica.
PUNTI FORTI
Soletta integrale ricoperta con fibra traspirante e assorbente. Puntale di sicurezza in acciaio e intercalare antiforatura non metallico conforme alla norma 12568: 2010.
Punti di forza
Modello molto leggero, profi lo e design sport e di
tendenza.
tendenza.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 46 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | blu navy |
| Materiale principale | camoscio |
| ESD | no |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione