Riferimenti
U-Power:UF20234 38
Rubix:999201123012436
Produttore:0UF20234 38
EAN:8033546380826

Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 38 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : JAMES S3 SRC UF20234 # 38
Safety shoes low, light and comfortable u power of the Flat Out line, High abrasion resistant, PUTEK® PLUS, water resistant and breathable, aluminum toecap, anti-puncture, anti-slip and PU / PUTR GRIP sole, S3 SRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 38 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | alluminio |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,40 IVA esclusa
/ Paia
€ 70,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione