CALZATURA ANTINFORTUNISTICA5668 TEMPUS 5668 # 41

JALAS 5668-38 TEMPUS BLK/VERDE SCARPA DI SICUREZZA

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Jalas:5668-41
Rubix:999230303002249
EAN:6408487543036
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA5668 TEMPUS 5668 # 41
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe41
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA5668 TEMPUS 5668 # 41


Scarpa di sicurezza per il lavoro e il tempo libero. Molto leggera e confortevole, con dettagli verdi, BOA® Fit System, ammortizzazione avanzata con PORON XRD, puntale protettivo e inserto flessibile per la penetrazione delle unghie in materiale tessile. La collaudata suola ha un'aderenza molto efficace ed è realizzata in una speciale gomma nitrilica per un'elevata durata. Le scarpe JALAS® Tempus sono certificate ESD e antistatiche per essere utilizzate in ambienti di lavoro protetti ESD.

Punti di forza

Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Ventilating insole, BOA® Fit System, ESD, Ergonomically shaped, Soft, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Breathable

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe41
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalemicrofibra
ESD
Impermeabileno
Categoria di sicurezzas1p
Resistenza allo scivolamento
Mostra UNSPSC / ECL@SS
130,68 IVA esclusa
/ Paia
159,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

41
selezionare le varianti (14)