SCARPE ANTINFORTUNISTICI 8400242

Scarpa di sicurezza Quatro pro S3

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Uvex:8400242
Rubix:999250617005968
EAN:4031101473635
SCARPE ANTINFORTUNISTICI 8400242
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCARPE ANTINFORTUNISTICI 8400242


Scarpa moderna e robusta. Calzata extra-larga. Tomaia in pelle resistente all'acqua. Collo morbido e imbottito. Linguetta imbottita di polvere. Fodera in tessuto traspirante. Sistema di allacciatura scorrevole e resistente allo sporco. Soletta rimovibile ultra confortevole, antistatica, con sistema di controllo dell'umidità che crea un clima superiore per il piede e migliora il comfort. Soletta in schiuma Uvex 3D hydroflex® per un eccezionale. Assorbimento degli urti nel tallone e sotto la parte anteriore del piede. Cappuccio in schiuma per proteggere la tomaia in pelle. Intersuola in acciaio.
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalepelle
ESDno
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

selezionare le varianti (3)