Riferimenti
U-Power:RR20056-45
Rubix:999201123010093
Produttore:RR20056 45
EAN:8033546046180

Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SUN S1P SRC RR20056 NR. 45
Calzature di protezione. Scarpa di sicurezza con tomaia Airnet in morbida pelle scamosciata e inserti in mesh. Colore nero. Puntale Airtoe Composite con membrana traspirante. <br />• Protezione antiperforazione Save&Flex PLUS. Suola in PU compatto antiabrasione. Suola intermedia in PU espanso morbido. Soletta Action Dry, anatomica in feltro traspirante, antiabrasione e antiscivolo. Normativa: EN ISO 20345.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 45 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,04 IVA esclusa
/ Paia
€ 52,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
45