CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA CLASSIC GELDOF S3 SRC B0186 # 40

Scarpa GELDOF B0186 serie S3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B0186-PWB-40
Rubix:999180700010157
Produttore:CA-B0186-PWB 40
EAN:8034003181208
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA CLASSIC GELDOF S3 SRC B0186 # 40

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe40
Gambalealto
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA CLASSIC GELDOF S3 SRC B0186 # 40


Queste scarpe hanno un puntale protettivo in acciaio e un inserto antiperforazione Fresh'n Flex non metallico. Sono resistenti all'abrasione e forniscono una protezione efficace per i vostri piedi, in conformità alle norme ISO 20345 e 12568. La tomaia è realizzata in pelle ingrassata e idrorepellente, per proteggervi dall'umidità e dagli schizzi d'acqua. Resterete asciutti e vi sentirete più comodi per tutto il giorno.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe40
Gambalealto
Colorecastano
Materiale principalepelle
ESDno
Impermeabile
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamento
Colore secondariogrigio
Tipo di chiusuraallacciare
56,74 IVA esclusa
/ Paia
69,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe