COAL S1P SRC RR20016 # 36

COAL s

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
U-Power:CR20016 36
Rubix:999201123010070
Produttore:0CR20016 36
EAN:8033546106099
COAL S1P SRC RR20016 # 36
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe36
Gambalebasso
Coloregrigio
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : COAL S1P SRC RR20016 # 36


Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "metal free", comode e leggere U-Power della linea Rock&Roll, con tomaia Airnet in morbida pelle scamosciata forata, inserti in Mesh traspirante, puntale AirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe36
Gambalebasso
Coloregrigio
Materiale principalepelle
Tipo di chiusuraallacciare
Mostra UNSPSC / ECL@SS
43,66 IVA esclusa
/ Paia
53,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

36
selezionare le varianti (13)