CALZATURA ANTINFORTUNISTICA YODA ESD S3 CI SRC RL20174 # 38
Yoda
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:RL20174-38
Rubix:999190300048086
Produttore:RL20174-38
EAN:8033546361757
Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 38 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA YODA ESD S3 CI SRC RL20174 # 38
Calzature di protezione. Scarpa di sicurezza in pelle nabuk naturale, idrorepellente e fodera Wintex. Colore grigio con dettagli in verde. Puntale Airtoe Aluminium con membrana traspirante. Suola in poliuretano antiscivolo, antiabrasione, antistatica e resistente all'olio. Suola intermedia in schiuma PU espansa e Infinergy®. Soletta Polysoft Memory, anatomica, traspirante e antibatterica. Normativa: EN ISO 20345.
YODA ESD S3 CI SRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 38 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | nubuck |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,76 IVA esclusa
/ Paia
€ 83,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
38