Riferimenti
Base Protection:CA-B0978-0WA 46
Rubix:999220121012392
Produttore:CA-B0978-0WA 46
EAN:8050262507641

Dettagli del prodotto : SCARPA BASSSA OREN S3 SRC B0978 # 46
Il marchio Base Protection propone queste scarpe antinfortunistiche miste progettate per soddisfare le esigenze dei professionisti che operano in diversi settori industriali.
Caratteristiche La tomaia in tessuto tecnico idrorepellente è resistente alla penetrazione dell'acqua, mentre la fodera SmellStop 100% antibatterica assicura un'igiene ottimale. L'intersuola non metallica antiperforazione Fresh'N Flex e il puntale di sicurezza non metallico SlimCap offrono una protezione supplementare.
La suola Air Tech in PU a densità singola assicura un comfort ottimale per tutta la giornata.Specifiche - S3 SRC - Tomaia: tessuto tecnico idrorepellente - Fodera: SmellStop - Punta: SlimCap - Suola: AirTech a densità singola anti-fatica - Taglie: da 36 a 48 - Colore: neroNorme Queste scarpe sono conformi alla norma EN ISO 20345: 2011.
Informazioni sul marchio Base Protection è un rinomato produttore di calzature di sicurezza di alta qualità, che offre prodotti innovativi e ad alte prestazioni per soddisfare le esigenze dei professionisti. Il marchio si impegna a garantire la sicurezza e il comfort dei lavoratori, assicurando al contempo l'eccezionale durata dei suoi prodotti.
Caratteristiche La tomaia in tessuto tecnico idrorepellente è resistente alla penetrazione dell'acqua, mentre la fodera SmellStop 100% antibatterica assicura un'igiene ottimale. L'intersuola non metallica antiperforazione Fresh'N Flex e il puntale di sicurezza non metallico SlimCap offrono una protezione supplementare.
La suola Air Tech in PU a densità singola assicura un comfort ottimale per tutta la giornata.Specifiche - S3 SRC - Tomaia: tessuto tecnico idrorepellente - Fodera: SmellStop - Punta: SlimCap - Suola: AirTech a densità singola anti-fatica - Taglie: da 36 a 48 - Colore: neroNorme Queste scarpe sono conformi alla norma EN ISO 20345: 2011.
Informazioni sul marchio Base Protection è un rinomato produttore di calzature di sicurezza di alta qualità, che offre prodotti innovativi e ad alte prestazioni per soddisfare le esigenze dei professionisti. Il marchio si impegna a garantire la sicurezza e il comfort dei lavoratori, assicurando al contempo l'eccezionale durata dei suoi prodotti.
Punti di forza
- Protezione contro l'umidità e i batteri - Resistenza alla perforazione, agli strappi e agli urti - Comfort e durata eccezionali - Leggerezza per una maggiore mobilità - Calzatura antistatica - Calzata con plantare ortopedico - Assorbimento dell'energia nel tallone
Applicazioni
Queste scarpe di sicurezza miste Oren sono ideali per i professionisti che lavorano nei settori dell'ingegneria meccanica, delle finiture edili, dell'industria leggera, dei servizi, dell'artigianato, dell'automotive e delle linee automatizzate. Offrono una protezione affidabile e un comfort ottimale per una maggiore produttività.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 46 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | tessile |
| ESD | no |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,59 IVA esclusa
/ Paia
€ 58,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
46
