CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ACTIVE ESD S1P SRC RL20066 # 37
Calzatura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:RL20066 37
Rubix:999201123009245
Produttore:0RL20066 37
EAN:8033546360095





Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 37 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ACTIVE ESD S1P SRC RL20066 # 37
Safety shoes low, light and comfortable u power of the Red Lion line, with ultra-breathable nylon and soft suede upper, aluminum toecap, anti-puncture, anti-slip and PU / PU infinergy, S1P SRC ESD sole
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 37 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | alluminio |
| ESD | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,33 IVA esclusa
/ Paia
€ 90,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione