STIVALI ANTINFORTUNISTICI 8545843
UVEX 85458 1 S2 FO SR BOOT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:8545843
Rubix:999250618006720
EAN:4031101534855

Documenti
Dettagli del prodotto : STIVALI ANTINFORTUNISTICI 8545843
Equipaggiamento di livello superiore Uvex 1 ridefinisce le prestazioni Le calzature di sicurezza Uvex 1 proteggono e supportano il movimento naturale del corpo umano. Grazie alle più recenti ricerche fisiologiche e alla tecnologia innovativa, la pressione e la tensione sul sistema muscolo-scheletrico sono ridotte durante il lavoro, per un comfort ottimale. Il design ergonomico e leggero assicura un perfetto equilibrio tra protezione e comfort. Il design dell'Uvex 1 è caratterizzato da linee chiare e da una minore pressione e tensione. Il Red Dot Design Award 2013 è stato assegnato a uvex 1 8543 S1 SRC e uvex 1 8512 S1 SRC.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | microvelluto |
| Categoria di sicurezza | s2 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
