Riferimenti
U-Power:RV20096-43
Rubix:999220518012519
Produttore:RV20096 43
EAN:8033546491072

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ROBIN ESD S1P SRC RV20096 # 43
Scarpe di sicurezza ultra leggere ad alte prestazioni che permettono di ridurre l'energia spesa durante il lavoro.
La miscela innovativa di PU utilizzata per la suola, così come l'inserto anti-perforazione ultra leggero e il puntale AirToe Aluminium garantiscono la leggerezza di queste scarpe di sicurezza, ideali per ambienti caldi.
ROBIN è un modello di scarpe di sicurezza con una tomaia in nylon traspirante e una protezione anteriore mediante un film antiabrasione.
La suola è resistente agli idrocarburi, antiscivolo, antiabrasione e antistatica.
Scarpe di sicurezza confortevoli e traspiranti con fodera a tunnel d'aria WingTex e suola leggera, traspirante, anatomica e antibatterica U-Power Original.
Scarpe di sicurezza conformi alle norme di protezione S1P SRC ESD, adatte sia per uomini che per donne nei seguenti ambiti lavorativi: falegname, elettricista e artigiani in generale, trasportatori, logistica, magazziniere.
La miscela innovativa di PU utilizzata per la suola, così come l'inserto anti-perforazione ultra leggero e il puntale AirToe Aluminium garantiscono la leggerezza di queste scarpe di sicurezza, ideali per ambienti caldi.
ROBIN è un modello di scarpe di sicurezza con una tomaia in nylon traspirante e una protezione anteriore mediante un film antiabrasione.
La suola è resistente agli idrocarburi, antiscivolo, antiabrasione e antistatica.
Scarpe di sicurezza confortevoli e traspiranti con fodera a tunnel d'aria WingTex e suola leggera, traspirante, anatomica e antibatterica U-Power Original.
Scarpe di sicurezza conformi alle norme di protezione S1P SRC ESD, adatte sia per uomini che per donne nei seguenti ambiti lavorativi: falegname, elettricista e artigiani in generale, trasportatori, logistica, magazziniere.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | tessile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,25 IVA esclusa
/ Paia
€ 89,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione