RUN TEXT LOW S1PS FO SR ESD CASTLE ROCK /ALLUMINIUM (EX. 701.175305-C0493) 701.181156-C0493 # 44
RUN TEXT LOW S1PS FO SR ESD
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Diadora:701.181156-C0493-44
Rubix:999250113001549
Produttore:701.181156-C0493-44

Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 44 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : RUN TEXT LOW S1PS FO SR ESD CASTLE ROCK /ALLUMINIUM (EX. 701.175305-C0493) 701.181156-C0493 # 44
Low-cut S1PS safety shoes in cowhide suede and polyester fabric. Ergonomic TPU heel support. 200J steel toe cap. Anti-puncture K-SOLE insert. Width 10. D-Light technology. Air Mesh lining. Removable ergonomic antistatic insole in recycled open cell PU foam that is breathable thanks to activated carbon. ESD.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 44 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,48 IVA esclusa
/ Paia
€ 83,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
44