CALZATURA BRIENNE ESD S1PS HI HRO FO SR RT20076 # 41

BRIENNE ESD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

U-Power:RT20076-41
Rubix:999260210010579
Produttore:RT20076-41
EAN:8033546334843
CALZATURA BRIENNE ESD S1PS HI HRO FO SR RT20076 # 41

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe41
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA BRIENNE ESD S1PS HI HRO FO SR RT20076 # 41


Le Brienne della gamma Red Stratos sono scarpe antinfortunistiche basse, leggere e traspiranti, ideali per chi lavora a lungo anche nelle stagioni calde. Con classe di protezione S1PS HI HRO FO SR, offrono puntale NanoFiber ultraleggero, lamina antiperforazione metal‑free e tomaia U‑Knit elasticizzata, che garantisce ergonomia e ventilazione. La suola ad alta aderenza resistente a calore e oli assicura stabilità su superfici impegnative, mentre fodera traspirante e soletta anatomica U‑Power Original offrono comfort prolungato.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe41
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principaletessile
ESD
83,96 IVA esclusa
/ Paia
102,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe