CALZATURA EURON ESD S1PS HI HRO FO SR RT20056 # 47

EURON ESD

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:RT20056-47
Rubix:999260210010601
Produttore:RT20056-47
EAN:8033546334058
CALZATURA EURON ESD S1PS HI HRO FO SR RT20056 # 47
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe47
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA EURON ESD S1PS HI HRO FO SR RT20056 # 47


EURON ESD è una scarpa antinfortunistica con classe di protezione S1PS HI HRO FO SR progettata per garantire massima leggerezza e libertà di movimento. La tomaia in U-KNIT con lavorazione laser favorisce la traspirazione, mentre la suola HRO assicura grip e ritorno di energia costante.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe47
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principaletessile
ESD
Mostra UNSPSC / ECL@SS
83,96 IVA esclusa
/ Paia
102,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

47
selezionare le varianti (14)