CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD RAFTING S3 SRC B0609 # 43

Scarpa di sicurezza RAFTING S3 SRC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B0609-CWA 43
Rubix:999180700010697
Produttore:CA-B0609-CWA 43
EAN:8057741714958
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD RAFTING S3 SRC B0609 # 43

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe43
Gambalebasso
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD RAFTING S3 SRC B0609 # 43


Tomaia in pelle fiore e Nabutek. Fodera 100% antibatterica SmellStop. Inserto antiperforazione Fresh'N Flex. Soletta Dry'N Air (tecnologia brevettata per la circolazione dell'aria nella scarpa). Puntale SlimCap. Spessore ridotto a 6,5 mm. La fascia protettiva è preadattata al puntale, riducendo il rischio di distacco, pressione e lesioni alla parte superiore delle dita. Soletta Air Tech + TPU-Skin a basso profilo anti-fatica. Puntale in TPU.
Standard EN20345: 2011 S3 SRC.

Punti di forza

La soletta anti-fatica AirTech© + TPU-skin© è un'esclusiva tecnologia BASE PROTECTION che consiste nel ridurre lo spessore della soletta per garantire una maggiore flessibilità con un effetto ammortizzante. Il puntale SlimCap non metallico è uno dei più leggeri sul mercato ed è isolato termicamente. Offre un maggiore comfort senza compromettere l'estetica. Le solette sono dotate di una fodera antibatterica SmellStop al 100%, che impedisce la proliferazione di microrganismi responsabili di cattivi odori e infezioni fungine. Inserto antiperforazione Fresh'N Flex.

Applicazioni

Edilizia; industria leggera; industria tecnologica; servizi logistici.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe43
Gambalebasso
Colorecastano
Materiale principalepelle
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamentosì
Materialepelle fiore nabutek
Senza metallono
Colore secondarionessun colore secondario
€ 62,06 IVA esclusa
/ Paia
€ 75,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe