Riferimenti
Base Protection:CA-B1006-0WA 42
Rubix:999180700011613
Produttore:CA-B1006-0WA 42
EAN:8054633493816

Dettagli del prodotto : SCARPA KAPTIV K-BALANCE S1P HRO SRC B1006A # 42
- S1P HRO SRC
- UGG: Tessuto traspirante
- FODERA: SmellStop
- INSERTO: Fresh'n Flex
- Puntale: Alluminio
- SUOLA: Tecnologia i-daptive® a doppia densità in gomma PU/HRO
- Gamma di taglie: 36-48
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 42 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | tessile |
| ESD | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,15 IVA esclusa
/ Paia
€ 100,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
42
