Riferimenti
Base Protection:CA-B0678-0WA 46
Rubix:999250617005778
Produttore:CA-B0678-0WA 46
EAN:8050262501106

Dettagli del prodotto : SCARPA BOWLING TOP B0678 # 46
Tomaia in tessuto tecnico idrorepellente e pelle scamosciata. Fodera antibatterica Smell Top. Inserto Fresh'n Flex. Puntale Slim Cap in materiale composito (senza metallo), resistenza 200J. Soletta Air Tech e TPU Skin anti-fatica, calzata ortopedica personalizzata. Suola antiperforazione. Senza metallo. Antistatica. Scarpa di sicurezza resistente agli oli e all'umidità. Assorbimento di energia nel tallone (anti-fatica).
Norma: EN20345:2011 S3 SRC
Norma: EN20345:2011 S3 SRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 46 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | sì |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,09 IVA esclusa
/ Paia
€ 79,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
46
