CALZATURA ALLYSON OB E FO SR US20419 # 37

U.LITE ALLYSON OB E FO SR

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:US20419-37
Rubix:999260219013191
Produttore:US20419-37
EAN:8033546580172
CALZATURA ALLYSON OB E FO SR US20419 # 37
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe37
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ALLYSON OB E FO SR US20419 # 37


Eleganza e semplicità si incontrano in questa sneakers. Il design pulito e lineare ispirato al mondo del running, unito alla leggerezza della suola in Infinergy, la rende perfetta per un look minimalista e contemporaneo. L’anima di questa scarpa rivoluzionaria è la tecnologia Infinergy® che immagazzina oltre il 55% di energia e la restituisce ad ogni passo.

Nato per il mondo del running, Infinergy® trasforma l’ammortizzazione tradizionale in ammortizzazione dinamica, che sfrutta il movimento del piede per immagazzinare l’energia nella fase di aderenza al suolo e restituirla quando il piede si spinge in avanti.

Tomaia in microfibra vegan leather, rivestita con fodera traspirante
Suola Infinergy® + gomma
Normativa EN ISO 20347:2022 + A1:2024
Classe di protezione: OB E FO SR

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe37
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalemicrofibra
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

37
selezionare le varianti (14)