CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA LITE LOW S1PS FO SR HRO ESD 701.181029-C0493 # 44
SCARPA LITE LOW S1PS FO SR HRO ESD
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Diadora:701.181029-C0493-44
Rubix:999240808001293


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 44 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA LITE LOW S1PS FO SR HRO ESD 701.181029-C0493 # 44
Calzatura di sicurezza bassa Diadora SCARPA LITE LOW S1PS FO SR HRO ESD con puntale in alluminio 200J, antiperforazione K-SOLE e suola in gomma nitrilica HRO FO SR.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 44 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | poliestere |
| ESD | sì |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s1ps sr hro |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Colore secondario | nero |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,99 IVA esclusa
/ Paia
€ 78,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
44





