STIVALI ANTINFORTUNISTICI 6831842

UVEX SCARPA DI SICUREZZA 1 G2 68318 ESD HG S1 W11

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Uvex:6831842
Rubix:999250617005886
EAN:4031101926292
STIVALI ANTINFORTUNISTICI 6831842
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe42
Gambalealto
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : STIVALI ANTINFORTUNISTICI 6831842







Caratteristiche generali Scarpa di sicurezza alta S1 particolarmente leggera Adatta a persone allergiche al cromo, poiché la scarpa è realizzata in materiali sintetici Tutti i materiali della suola sono privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che interferiscono con la bagnatura della vernice Caratteristiche di comfort Eccezionale comfort di calzata grazie a una forma più larga di nuova concezione e a materiali traspiranti ottimizzati per il clima.

di nuova concezione e ai materiali traspiranti e ottimizzati per il clima Costruzione del gambale praticamente senza cuciture in materiale high-tech microvelour per evitare punti di pressione, traforato Plantare antistatico intercambiabile con sistema di traspirazione e ammortizzazione aggiuntiva del tallone e dell'avampiede, nonché buone proprietà di sostegno dell'arco plantare Tessuto morbido imbottito e privo di siliconi e plastificanti che interferiscono con la bagnatura della vernice



lingua e colletto in tessuto morbidamente imbottiti Le taglie dal 35 al 40 sono realizzate in una forma da donna Caratteristiche protettive Nuova tecnologia della suola uvex i-PUREnrj con eccellenti proprietà di ammortizzazione nell'avampiede e nel tallone,

soddisfa le specifiche ESD con una resistenza alle dispersioni elettriche inferiore a 35 megaohm Nuovo puntale protettivo uvex xenova® , più largo e 100% privo di metallo - compatto, di forma anatomica, con una buona stabilità laterale e termicamente non conduttivo, per un maggiore spazio in punta e una calzata ottimale.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe42
Gambalealto
Colorenero
Materiale principalemicrovelluto
ESD
Categoria di sicurezzas1
Resistenza allo scivolamento
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione