CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA INDY SONOMA ESD S1PS SR LG 07539GSVF # 38

INDY SONOMA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Sparco:07539GSVF-38
Rubix:999230404000718
Produttore:0753938GSVF
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA INDY SONOMA ESD S1PS SR LG 07539GSVF # 38

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe38
Gambalebasso
Coloregrigio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA INDY SONOMA ESD S1PS SR LG 07539GSVF # 38


CALZATURE DI SICUREZZA CONFORMI ALLA NUOVA EN ISO 20345:2022, IN MESH TRAFORATA ULTRATRASPIRANTE, PELLE SCAMOSCIATA E RINFORZI IN MICROFIBRA, SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ “FLEXGRIP+” CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG). CONFORTEVOLI E ULTRATRASPIRANTI PER LAVORARE SEMPRE AGEVOLMENTE.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe38
Gambalebasso
Coloregrigio
Materiale principaletessile
€ 45,00 IVA esclusa
/ Paia
€ 54,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

38

Colore