CALZATURA ANTINFORTUNISTICA HUMMER ESD S3 CI SRC RL10174 # 38
Calazature Hummer
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:RL10174-38
Rubix:999201123009075
EAN:8033546362112




Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA HUMMER ESD S3 CI SRC RL10174 # 38
Safety shoes high, light and comfortable u power of the Red Lion line, with upper in natural nubuck leather, aluminum toecap, ultra-breathable, water-repellent, anti-puncture, anti-slip and PU / PU infinergy, S3 SRC CI ESD sole
HUMMER ESD S3 CI SRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 38 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | verde |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,79 IVA esclusa
/ Paia
€ 104,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
38