CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BRAVE ESD S3 CI SRC RL20184 # 46

Calzatura da lavoro BRAVE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
U-Power:RL20184 46
Rubix:999201123009378
Produttore:0RL20184 46
EAN:8033546361979
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BRAVE ESD S3 CI SRC RL20184 # 46
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe46
Colorecastano
Materiale principalepelle
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BRAVE ESD S3 CI SRC RL20184 # 46


Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 CI SRC ESD.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe46
Colorecastano
Materiale principalepelle
ESD
Impermeabile
Tipo di chiusuraallacciare
Mostra UNSPSC / ECL@SS
83,39 IVA esclusa
/ Paia
101,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

46
selezionare le varianti (12)