Riferimenti
GISS:899158
Rubix:999260309012067
Produttore:899158
EAN:3660338527968






Documenti
Dettagli del prodotto : SHOE ROCA - S1PS SR FO ESD - SIZE 40/6.5 899158
Le scarpe ROCA offrono resistenza eccezionale grazie a una tomaia in tessuto a maglia ad alte prestazioni, progettata per resistere ad abrasione, sfregamento e flessione mantenendo la traspirabilità.
Il puntale in fibra di vetro e la lamina antiperforazione tessile assicurano protezione affidabile senza peso superfluo.
La suola in PU bi-densità garantisce ammortizzazione efficace, stabilità ottimale e resistenza agli idrocarburi—ideale per lunghe giornate di lavoro.
Dotate di fodera HighDry ad alto potere assorbente e ad asciugatura rapida, coniugano comfort e sicurezza nel rispetto della EN 20345:2022.
Il puntale in fibra di vetro e la lamina antiperforazione tessile assicurano protezione affidabile senza peso superfluo.
La suola in PU bi-densità garantisce ammortizzazione efficace, stabilità ottimale e resistenza agli idrocarburi—ideale per lunghe giornate di lavoro.
Dotate di fodera HighDry ad alto potere assorbente e ad asciugatura rapida, coniugano comfort e sicurezza nel rispetto della EN 20345:2022.
Punti di forza
Elevata resistenza all'abrasione
Elevata traspirabilità
Buona ammortizzazione
Elevata traspirabilità
Buona ammortizzazione
Applicazioni
Indicato per ambienti asciutti: trasporto, logistica, servizi, edilizia, automotive e movimentazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 40 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | tessile |
| ESD | sì |
| Categoria di sicurezza | s1ps sr fo |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,20 IVA esclusa
/ Paia
€ 63,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
40
