CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BOGOTA S3 HI CI HRO SRC RI21034 # 46
BOGOTA S3 HI CI HRO SRC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:RI21034-46
Rubix:999210126014923
Produttore:RI21034 46

Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BOGOTA S3 HI CI HRO SRC RI21034 # 46
Scarpe da lavoro uomo con tomaia altamente resistente all’abrasione, traspirante e idrorepellente in Putek® Plus.
Scarpe antinfortunistiche con sistema anti-perforazione “Metal Free” cucito direttamente sulla tomaia e puntale Airtoe Composite per una protezione completa della pianta e della punta del piede.
Calzature da lavoro antiscivolo, con suola antiolio, antistatica e anti-atiabrasione con particolare protezione della suola dal freddo (A temp. ≤ 10 °C.). Classe di protezione S3 HRO HI SRC CI.
Scarpe antinfortunistiche comode e leggere con sottopiede anatomico WOW2 che riduce lo stress corporeo, grazie alla combinazione tra struttura arcoplantare automodellante e l’inserto anti-fatica, migliorando la sensazione di comodità e benessere.
Calzature di sicurezza ideali per: benzinai e saldatori, meccanici e gommisti, agricoltura e giardineria, trasporti & logistica, cantiere e muratore, artigiani, falegnami, elettricisti, idraulici, imbianchini, operai.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 46 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | polietilene |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,42 IVA esclusa
/ Paia
€ 87,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione