Riferimenti
Base Protection:CA-B1212-0WB-35
Rubix:999230131072209
Produttore:CA-B1212-0WB 35
EAN:8052530121009


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 35 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : CALZATURA I-CYBER S1P B1212B # 35
Le scarpe antinfortunistiche I-CYBER di Base Protection combinano una tecnologia avanzata con un comfort eccezionale per i professionisti più esigenti. Progettate per ridurre l'affaticamento e offrire una protezione ottimale, queste scarpe basse sono resistenti, traspiranti ed eleganti.
Caratteristiche:
Queste scarpe di sicurezza combinano un design ergonomico con materiali innovativi per offrire comfort e protezione ottimali. La loro suola defaticante incorpora la tecnologia brevettata AirTech, che riduce la pressione sul metatarso e fornisce un'eccellente distribuzione del peso. Il TPU Skin consente a queste scarpe di essere approvate ESD per l'uso in aree sensibili alle scariche elettrostatiche. Dotate di fodera SmellStop, prevengono efficacemente i cattivi odori grazie a un trattamento antibatterico permanente. Il puntale non metallico e il tessuto tecnico traspirante aumentano il comfort e garantiscono la massima sicurezza.
Specifiche:
- Riferimento: CA-B1212-0WB.
- Categoria di sicurezza: S1P ESD SRC.
- Taglie disponibili: dalla 36 alla 47.
- Soletta anatomica rimovibile Dry'n Air OMNIA ESD WEARECO con circolazione d'aria.
- Puntale non metallico ultrasottile da 6,5 mm, che riduce la pressione sulle dita dei piedi.
- Tomaia in tessuto tecnico 3D e microfibra altamente traspirante.
- Intersuola in tessuto balistico antiperforazione.
- Trattamento SmellStop che utilizza il biocida zinco piritione.
- Collo imbottito per ridurre la pressione sul tallone.
- Suola resistente agli idrocarburi.
Standard:
Le scarpe I-CYBER soddisfano i severi standard della norma EN ISO 20345 (categoria S1P), garantendo protezione contro gli impatti, la perforazione, l'elettrostatica (ESD) e lo scivolamento (SRC). Sono anche certificate CE, in conformità al Regolamento DPI (UE) 2016/425. Inoltre, sono compatibili con l'aggiunta di ortesi e solette ortopediche secondo la DGUV 112-191.
Informazioni sul marchio:
Base Protection è un'azienda italiana riconosciuta per la sua innovazione nei dispositivi di protezione del piede. Fondato sui valori di qualità ed ergonomia, il marchio si impegna a creare soluzioni di sicurezza confortevoli e funzionali. Con oltre 20 anni di esperienza, Base Protection si distingue per le sue tecnologie brevettate che rivoluzionano il comfort e la sicurezza sul posto di lavoro.
Caratteristiche:
Queste scarpe di sicurezza combinano un design ergonomico con materiali innovativi per offrire comfort e protezione ottimali. La loro suola defaticante incorpora la tecnologia brevettata AirTech, che riduce la pressione sul metatarso e fornisce un'eccellente distribuzione del peso. Il TPU Skin consente a queste scarpe di essere approvate ESD per l'uso in aree sensibili alle scariche elettrostatiche. Dotate di fodera SmellStop, prevengono efficacemente i cattivi odori grazie a un trattamento antibatterico permanente. Il puntale non metallico e il tessuto tecnico traspirante aumentano il comfort e garantiscono la massima sicurezza.
Specifiche:
- Riferimento: CA-B1212-0WB.
- Categoria di sicurezza: S1P ESD SRC.
- Taglie disponibili: dalla 36 alla 47.
- Soletta anatomica rimovibile Dry'n Air OMNIA ESD WEARECO con circolazione d'aria.
- Puntale non metallico ultrasottile da 6,5 mm, che riduce la pressione sulle dita dei piedi.
- Tomaia in tessuto tecnico 3D e microfibra altamente traspirante.
- Intersuola in tessuto balistico antiperforazione.
- Trattamento SmellStop che utilizza il biocida zinco piritione.
- Collo imbottito per ridurre la pressione sul tallone.
- Suola resistente agli idrocarburi.
Standard:
Le scarpe I-CYBER soddisfano i severi standard della norma EN ISO 20345 (categoria S1P), garantendo protezione contro gli impatti, la perforazione, l'elettrostatica (ESD) e lo scivolamento (SRC). Sono anche certificate CE, in conformità al Regolamento DPI (UE) 2016/425. Inoltre, sono compatibili con l'aggiunta di ortesi e solette ortopediche secondo la DGUV 112-191.
Informazioni sul marchio:
Base Protection è un'azienda italiana riconosciuta per la sua innovazione nei dispositivi di protezione del piede. Fondato sui valori di qualità ed ergonomia, il marchio si impegna a creare soluzioni di sicurezza confortevoli e funzionali. Con oltre 20 anni di esperienza, Base Protection si distingue per le sue tecnologie brevettate che rivoluzionano il comfort e la sicurezza sul posto di lavoro.
Punti di forza
- Comfort ottimale: soletta ammortizzante.
- Protezione avanzata: puntale non metallico ultrasottile e soletta in tessuto balistico per la massima sicurezza.
- Protezione elettrostatica: soletta certificata ESD per l'uso in EPA.
- Igiene di lunga durata: trattamento antibatterico permanente SmellStop.
- Protezione avanzata: puntale non metallico ultrasottile e soletta in tessuto balistico per la massima sicurezza.
- Protezione elettrostatica: soletta certificata ESD per l'uso in EPA.
- Igiene di lunga durata: trattamento antibatterico permanente SmellStop.
Applicazioni
Le scarpe basse I-CYBER sono ideali per l'uso interno in un'ampia varietà di settori e ambienti di lavoro, tra cui:
- Industria manifatturiera: protezione contro i rischi di foratura e scheggiatura.
- Logistica e magazzino: comfort per lunghi periodi di cammino o in piedi.
- Edilizia: resistenza agli urti e alle forature.
- Manutenzione industriale: adatte agli ambienti elettrostatici.
- Industria leggera: calzature versatili per l'uso quotidiano.
- Industria manifatturiera: protezione contro i rischi di foratura e scheggiatura.
- Logistica e magazzino: comfort per lunghi periodi di cammino o in piedi.
- Edilizia: resistenza agli urti e alle forature.
- Manutenzione industriale: adatte agli ambienti elettrostatici.
- Industria leggera: calzature versatili per l'uso quotidiano.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 35 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | microfibra |
| ESD | sì |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
| Colore secondario | blu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,48 IVA esclusa
/ Paia
€ 55,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
35