CALZATURA ANTINFORTUNISTICA YELLOW ESD S1P SRC RL20386 NR. 47

Calzatura antinfortunistica Yellow RL20386

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:RL20386-47
Rubix:999201123009564
EAN:8033546381472
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA YELLOW ESD S1P SRC RL20386 NR. 47
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe47
Gambalebasso
Coloregiallo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA YELLOW ESD S1P SRC RL20386 NR. 47


Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy.
Normativa EU: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe47
Gambalebasso
Coloregiallo
ESD
Categoria di sicurezzas1p
Resistenza allo scivolamento
Mostra UNSPSC / ECL@SS
74,33 IVA esclusa
/ Paia
90,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

47
selezionare le varianti (11)