CALZATURA NED ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20164 # 39

NED ESD

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:RT20164-39
Rubix:999260210010461
Produttore:RT20164-39
EAN:8033546353516
CALZATURA NED ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20164 # 39
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA NED ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20164 # 39


Le NED ESD sono scarpe antinfortunistiche versatili e robuste, ideali per uso professionale. Con classe di protezione S3S CI HI HRO FO SR, garantiscono sicurezza completa su terreno bagnato, freddo e olioso con protezione ESD integrata contro scariche elettrostatiche. Tomaia in morbida pelle nabuk bottalato grigio, puntale e sistema antiperforazione, suola ad alta aderenza e stabilità. Progettate per offrire comfort prolungato, traspirabilità e supporto durante tutta la giornata lavorativa in vari settori.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalenubuck
ESD
Mostra UNSPSC / ECL@SS
87,72 IVA esclusa
/ Paia
107,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

39
selezionare le varianti (14)