SCARPA DI SICUREZZA TEMPUS 5668 # 44
JALAS 5668-38 TEMPUS BLK/VERDE SCARPA DI SICUREZZA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Jalas:5668-44
Rubix:999230303002252
EAN:6408487543180

Dettagli del prodotto : SCARPA DI SICUREZZA TEMPUS 5668 # 44
Scarpa di sicurezza per il lavoro e il tempo libero. Molto leggera e confortevole, con dettagli verdi, BOA® Fit System, ammortizzazione avanzata con PORON XRD, puntale protettivo e inserto flessibile per la penetrazione delle unghie in materiale tessile. La collaudata suola ha un'aderenza molto efficace ed è realizzata in una speciale gomma nitrilica per un'elevata durata. Le scarpe JALAS® Tempus sono certificate ESD e antistatiche per essere utilizzate in ambienti di lavoro protetti ESD.
Punti di forza
Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Ventilating insole, BOA® Fit System, ESD, Ergonomically shaped, Soft, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Breathable
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 44 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | microfibra |
| ESD | sì |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,68 IVA esclusa
/ Paia
€ 159,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
44