STIVALI ANTINFORTUNISTICI 8401239

Scarpa di sicurezza Quatro Pro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Uvex:8401239
Rubix:999250618006719
EAN:4031101473734
STIVALI ANTINFORTUNISTICI 8401239

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe39
Gambalealto
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : STIVALI ANTINFORTUNISTICI 8401239


Robusta e moderna scarpa di sicurezza con calzata extra-larga e tomaia resistente all'acqua per lavori pesanti all'aperto, ad esempio nell'edilizia. Soletta estremamente confortevole, rimovibile e antistatica con sistema di controllo dell'umidità per un clima del piede superiore e un comfort migliore. Soletta in schiuma 3D hydroflex® per un assorbimento degli urti eccezionalmente elevato sotto il tallone e l'avampiede. Profilo extra ruvido autopulente da 4,5 mm con eccellente grip e supporto nell'arco plantare durante l'arrampicata.

Punti di forza

- Fodera in tessuto permeabile all'aria
- Sistema di allacciatura liscio e repellente allo sporco
- Protezione dalle abrasioni sulla punta con schiuma per proteggere la tomaia in pelle
- Suola intermedia in acciaio
- Suola in PUR a doppia densità con supporto e protezione del tallone integrati
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC en S2 /S3 CI SRC

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe39
Gambalealto
Colorenero
Materiale principalepelle
ESDno
Impermeabile
Categoria di sicurezzas3
Tipo di chiusuraallacciare
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe