072411542-SCARPE BASSE PELLE NERA (S3) C/LAM CK 42 7241CK 42
SCARPA IN PELLE BETA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Beta Tools:7241CK 42
Rubix:999181000013143
Produttore:072411542
EAN:8014230875224




Dettagli del prodotto : 072411542-SCARPE BASSE PELLE NERA (S3) C/LAM CK 42 7241CK 42
SCARPA IN PELLE IDROREPELLENTE BETA 7241CK TG.44 (UK 10) BASIC art. 072411541
EN ISO 20345 2011 S1P SRC.
Suola composta con poliuretano bidensità.
Puntale in acciaio, resistenza 200 Joule.
Fibra composita con trattamenti ceramici (antiperforazione)
Sottopiede in carbon in feltro Peso: 620 g
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 42 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | no |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,42 IVA esclusa
/ Paia
€ 34,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
