CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART EVO MATAR TOP S3 ESD SRC B0958 NR.45
Matar Top B0958 scarpe di sicurezza alte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0958-CWE-45
Rubix:999180700011524
Produttore:CA-B0958-CWE 45
EAN:8054633491195

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART EVO MATAR TOP S3 ESD SRC B0958 NR.45
Tomaia imbottita per prevenire le infiammazioni del tendine d'Achille.
Linguetta a soffietto per proteggere il piede dalla polvere. Tomaia in microfibra idrorepellente.
Rivestimento in TPU resistente alle abrasioni.
Sottile puntale non metallico:
- Spessore ridotto: 35% in meno rispetto agli standard di mercato.
- Dotato di una fascia protettiva perfettamente preformata sul puntale, per evitare il rischio di pressione e lesioni alla parte superiore delle dita dei piedi.
Standard: EN ISO 20345:2012 S3 ESD SRC
Linguetta a soffietto per proteggere il piede dalla polvere. Tomaia in microfibra idrorepellente.
Rivestimento in TPU resistente alle abrasioni.
Sottile puntale non metallico:
- Spessore ridotto: 35% in meno rispetto agli standard di mercato.
- Dotato di una fascia protettiva perfettamente preformata sul puntale, per evitare il rischio di pressione e lesioni alla parte superiore delle dita dei piedi.
Standard: EN ISO 20345:2012 S3 ESD SRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 45 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | microfibra |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 src |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,38 IVA esclusa
/ Paia
€ 70,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
