CALZATURA ANTINFORTUNISTICA RADIAL ESD S1P SRC RI20026 # 36

RADIAL s ESD

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:RI20026-36
Rubix:999210126014798
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA RADIAL ESD S1P SRC RI20026 # 36
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe36
Gambalebasso
Coloregrigio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA RADIAL ESD S1P SRC RI20026 # 36


scarpe da lavoro per uomo e donna con tomaia in camoscio vellutato perforato e inserti in maglia (mesh). Scarpe di sicurezza antiscivolo con suola resistente agli idrocarburi, antiabrasione e antistatica.

La sicurezza è garantita dalla presenza del puntale Airtoe Composite e dal sistema anti-perforazione Save & Flex plus che assicurano la protezione della punta e di tutta la pianta del piede.

Scarpe di sicurezza confortevoli e leggere con fodera interna a canali d'aria per una migliore aerazione del piede e soletta interna WOW2, composta da una struttura dell'arco plantare auto-modellante e da un inserto anti-affaticamento che assicura l'assorbimento dello stress e la distribuzione uniforme del peso corporeo.

Scarpe di sicurezza ideali per: muratore e cantiere, elettricista, idraulico, imbianchino, falegname, artigiano, pompista, operaio, trasporto & logistica, magazziniere, meccanico e montatore di pneumatici, giardinaggio e agricoltura.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe36
Gambalebasso
Coloregrigio
Materiale principalevelluto
Mostra UNSPSC / ECL@SS
52,10 IVA esclusa
/ Paia
63,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

36
selezionare le varianti (12)