CALZATURA BRAN ESD S1PS HI HRO FO SR RT20026 # 39

BRAN ESD

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:RT20026-39
Rubix:999260210010651
Produttore:RT20026-39
EAN:8033546325865
CALZATURA BRAN ESD S1PS HI HRO FO SR RT20026 # 39
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA BRAN ESD S1PS HI HRO FO SR RT20026 # 39


BRAN ESD è una scarpa antinfortunistica pensata per ambienti di lavoro dinamici. La tomaia in U-KNIT elasticizzato con pelle scamosciata offre flessibilità e comfort, mentre la suola Super Critical Technology riduce l’affaticamento restituendo energia a ogni passo. Classe di protezione S1PS HI HRO FO SR per garantire la massima protezione e performance.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalepelle
ESD
Mostra UNSPSC / ECL@SS
83,96 IVA esclusa
/ Paia
102,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

39
selezionare le varianti (14)